• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winteroverall HARDWEAR, Unisex, Schwarz/Hi-vis Gelb, Größe S

Artikel-Nr.: 17019-231-0917 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17019-231-0917 S
EAN / GTIN 5711074548378
Herstellernummer 17019-231-0917 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist
  • Schneefang an der Beininnenseite hält Schnee und Schmutz draußen
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit Daumenloch

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze
  • Futter aus Stepp
  • Stehkragen mit Rippenbund innen
  • Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen
  • Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit Daumenloch
  • Manschetten mit Druckknöpfen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Schneefang innen an den Beinen
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb