• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, EWS Varia VX4 - Aufnahme, 19.40VX4SQT15X135

Artikel-Nr.: 162803
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
Artikelnummer 162803
EAN / GTIN 4069739216409
Herstellernummer 19.40VX4SQT15X135
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, EWS.Varia Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.40VX4SQT15X135
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 76
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 35 mm
  • Kraglänge (LPR): 170 mm
  • Funktionslänge (WF): 135 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX4
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung