• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges, HSK50 Aufnahme, 80.68HSK50VSC250CDIIKDMMS

Artikel-Nr.: 162646
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
Artikelnummer 162646
EAN / GTIN 4069739215396
Herstellernummer 80.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, CDI 68, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 80.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Max. Drehmoment (TQX): 40 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 127 mm
  • Funktionslänge (WF): 90 mm
  • Schaftgröße: CDI 68
  • Schnittstellengröße: HSK-A50
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach