• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16, 250 Stück

Artikel-Nr.: 1619574
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
Artikelnummer 1619574
EAN / GTIN 4007081092463
Herstellernummer 1619574
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

PolyBulb Blindniete

Allgemein
  • Sehr große unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung perfekt für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien
Unterlegscheibenförmiger Schließkopf
  • Diese wertige Schließkopfform verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil und ist somit der perfekte Verbinder für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten
    wie z.B. Kunststoffen und Verbundmaterialien.
  • Der PolyBulb-Blindniet erzielt ein äußerst ästhetisches Setzbild.
Großer Klemmbereich
  • Ein PolyBulb-Blindniet ersetzt bis zu drei herkömmliche Blindniete und reduziert die Teilevielfalt.
  • Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart
  • Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme.
Kontrollierte Lochleibung
  • Durch eine den Anforderungen angepasste Bohrlochausfüllung schafft der PolyBulb-Blindniet eine optimale Verbindung.
Vorteile
  • Großer Klemmbereich
  • Unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung mit großem Schließkopf-Ø
  • Ästhetisches Setzbild, nur ein ausgeprägter Schließkopf
  • Hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft (besonders bei Kunststoff-Fügegut)
  • Kontrollierte Lochleibung
  • Exzellente Klemmeigenschaften
  • Verriegelter Restnietdorn
  • Klapperfreie Anwendung
  • Prozesskontrollfähig

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 4,9 mm
  • max. Klemmbereich: 9 mm
  • min. Klemmbereich: 6 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Edelstahl A2
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 6 mm
  • max. Klemmlänge: 9 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 10 mm