• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkeldüse, 80 mm, 33,5 mm

Artikel-Nr.: 1609201751
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
Produktart Düse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1609201751
EAN / GTIN 3165140015141
Herstellernummer 1609201751
L-Nummer L00590 2192
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Winkeldüse für Heißluftgebläse ist ideal für die einfache Entfernung von hitzeverformbaren Werkstoffen mit dem Bosch-Stabheißluftgebläse. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet. Breite [mm]: 80, Durchmesser mm: 33,5

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 37 mm
  • Abmessung Länge: 175 mm
  • Breite [mm]: 80
  • Bruttogewicht: 0,085 kg
  • Durchmesser mm: 33.5
  • Nettogewicht: 0,085 kg
  • Volumen: 0,712 dm3

Passende Produkte