• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheibenfräserkopf, Fräsdornaufnahme Ø 22, 64.3022CTXRLI2TKWZ65MB75

Artikel-Nr.: 160848
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
Artikelnummer 160848
EAN / GTIN 4069739201696
Herstellernummer 64.3022CTXRLI2TKWZ65MB75
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI30, Scheibenfräserkopf, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 64.3022CTXRLI2TKWZ65MB75
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 218,1
  • Max. Drehmoment (TQX): 20 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 2:1
  • Kraglänge (LPR): 101 mm
  • Funktionslänge (WF): 75 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Fräserdorn Ø22 (Längs- und Quernut)
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480