• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladegerät EXAL18V-160

Artikel-Nr.: 1600A03D3A
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
Artikelnummer 1600A03D3A
EAN / GTIN 4053423622355
Herstellernummer 1600A03D3A
L-Nummer L00620 107664
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ladegerät EXAL18V-160, Das ultraschnelle Ladegerät EXPERT EXAL18V-160 benötigt dank seines Ladestroms von 16 A lediglich 39 Minuten, um den EXBA18V-80-Akku vollständig aufzuladen. Intelligentes Active Air Cooling 2.0 kühlt die Akkus effizient, und FlexTemp Charging vergrößert den Ladetemperaturbereich der EXPERT-Akkus auf -10 °C bis +55 °C. Beide Funktionen reduzieren Ausfallzeiten, indem Sie einen schnelleren Ladebeginn von warmen Akkus selbst nach harten Einsätzen ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht FlexTemp Charging auch das Laden kalter Akkus. Dieses ultraschnelle Ladegerät kommt mit drei Lademodi: Standard, Power Boost und Long Life. Die Modi können über die Lademodustaste nach Bedarf aktiviert werden. Der Power Boost-Modus ist deine Wahl, wenn du mit der höchsten Geschwindigkeit vollladen willst. Wähle den Long Life-Modus für ein sanfteres Vollladen, das die Lebensdauer des Akkus verlängern kann. Ultraschnelles Ladegerät für Hochleistungsanwendungen. 5 LEDs geben den genauen Ladezustand deines Akkus an. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akkuallianz. Karton

Merkmal:

  • Akkuladespannung: 14,4 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 14,4 V
  • Ladestrom: 16,0 A

Passende Produkte