• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Temperaturfühler (Typ K) Professional

Artikel-Nr.: 1600A038CU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A038CU
EAN / GTIN 4053423503128
Herstellernummer 1600A038CU
L-Nummer L00620 107806
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör Temperaturfühler (Typ K) Professional, Dieser Temperaturfühler vom Typ K erleichtert deine Arbeit. Er eignet sich perfekt für HLK-Anwendungen und verschiedene Temperaturmessaufgaben und liefert in Verbindung mit kompatiblen Werkzeugen genaue Temperaturmesswerte. Der Fühler bietet einen großen Messbereich von -40 °C bis +600 °C und eine kurze Ansprechzeit für schnelle, zuverlässige Messungen, auch bei hohen Temperaturen. Das 1 m lange Kabel bietet eine größere Reichweite und bleibt in Position, um den Einsatz in großen Arbeitsbereichen zu erleichtern. Unser Temperaturfühler vom Typ K ist auf Präzision und Flexibilität ausgelegt und bietet hohe Leistung in einer Vielzahl von industriellen und technischen Anwendungen.

Merkmal:

  • Max. Temperatur:
  • Min. Temperatur: -40 °C / -40 °F

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb