• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80

Artikel-Nr.: 1600A0373P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A0373P
EAN / GTIN 4053423342055
Herstellernummer 1600A0373P
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80, Der Hochleistungsakku EXBA18V-55 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen in Kombination mit verbesserter Laufzeit (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem neuem Akku). Seine Hochleistungszellen wurden für außergewöhnliche Leistung entwickelt und bieten überragende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem verstärkten, robusten Gehäuse und dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 bietet der EXBA18V-55 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das GAL 12V/18V-80 Professional ist ein schnelles Dual-Voltage-Ladegerät für alle 12V und 18V Akkus von Bosch Professional. Dank eines Ladestroms von 8 A kann ein EXBA18V-55-Akku in 47 Minuten vollständig geladen werden. Dieses Ladegerät reduziert mit seinem intelligenten Active Air Cooling 3.0 die Ausfallzeiten, indem es die Batterie vor, während und nach dem Laden abkühlt. Dieses kompakte Ladegerät ist mit seiner Bay-in-Bay-Lösung äußerst praktisch zu verwenden. Der EXBA18V-55 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Der EXBA18V-55 und das Ladegerät GAL 12V/18V-80 sind beide mit dem Bosch Professional 18V System und der Mehrmarken-Akkuallianz AMPShare kompatibel. Darüber hinaus ist das Ladegerät GAL 12V/18V-80 auch mit dem Bosch Professional 12V System kompatibel. Der Akku EXBA18V-55 wiegt 1,02 kg, und das Ladegerät GAL 12V/18V-80 Professional bietet eine einfache Wandmontage Karton

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 8,0 Ah
  • Akkuladespannung: 10,8 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 10,8 V
  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 1 kg
  • Ladestrom: 8,0 A

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb