• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack EXBA18V-150

Artikel-Nr.: 1600A036ZM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A036ZM
EAN / GTIN 4053423340952
Herstellernummer 1600A036ZM
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akkupack EXBA18V-150, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-150 liefert bis zu 280 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah, interner Labortest. Blasbetrieb bei minimaler Leistung mit GBL 18V-750, neutraler Luftstrom, ohne Pausen). Er verwendet die neueste 5,0-Ah-Zelle für eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Das Ergebnis: ultimative Laufzeit und maximale Leistung. Mit seinem verstärkten, robusten Gehäuse und dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 bietet der EXBA18V-150 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Der EXBA18V-150 hat einen vergrößerten Ladetemperaturbereich von -10 °C bis +55 °C Akkutemperatur bei Verwendung mit dem EXAL18V2-320 oder dem EXAL18V-160. Er besitzt eine 5-LED-Anzeige für Ladezustands, Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er kann mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 in lediglich 60 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,52 kg. Karton

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 96 mm
  • Akkukapazität: 15,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb