• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/4 außen Rohr-Ø 25, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159603
EAN / GTIN 4047322642330
Herstellernummer 159603
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/4 außen Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, Stahl verzinkt. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Gewinde: G 3/4 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 25 mm