• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, M33 außen Rohr-Ø 25, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 159560
EAN / GTIN 4047322641906
Herstellernummer 159560
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, M33x2 außen Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, Stahl verzinkt, weichdichtend. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde metrisch, weichdichtend, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 65,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Gewinde: M33x2 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 25 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb