• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-A-ØMuffen 12/10, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159293
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 159293
EAN / GTIN 4047322639552
Herstellernummer 159293
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø Muffen 12/10 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 24, Stahl verzinkt. Reduzierung, mit Dichtkegel, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 46,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Muffen-Ø: 12/10 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb