• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø Muffen 28/6, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159287
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 159287
EAN / GTIN 4047322639491
Herstellernummer 159287
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø Muffen 28/6 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 14, SW3 41, Stahl verzinkt, . Reduzierung, mit Dichtkegel, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 34,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 14 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Muffen-Ø: 28/6 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb