Kotni vijačni priključek M14x1, 5a., cev A-Ø10, pocinkano jeklo

Artikel-Nr.: 159196
Preis pro 1 kos
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 159196
EAN / GTIN 4047322638586
Herstellernummer 159196
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Opis:

Kotni vijačni priključek, M14x1, 5 keg. zunanji zunanji premer cevi 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 14, pocinkano jeklo.

Lastnosti:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 barov
  • ZK 1: 19 mm
  • ZK 2: 14 mm
  • Navoj: M14x1,5 stožčasta.
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 10 mm

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb