• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahl-KH, pneumatisch Stellantrieb nach NAMUR, doppeltwirkend, Rp 1/2

Artikel-Nr.: 158754
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158754
EAN / GTIN 4047322634113
Herstellernummer 158754
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl-KH, pneumatisch Stellantrieb nach NAMUR, doppeltwirkend, Betriebstemperatur KH -20 °C bis + 150 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 100 bar. Edelstahlkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb. Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.

Merkmal:

  • A: 159,0 mm
  • B: 147,0 mm
  • L: 65,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 100 bar
  • Gewinde: Rp 1/2
  • Ausführung: doppeltwirkend
  • Drehwinkel: 90 °
  • Ventiladapter: nach Namur integriert
  • Material Antrieb: Aluminium eloxiert
  • Material Kugelhahn: Edelstahl 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, Flanschplatte ISO 5211
  • Dichtmaterial Antrieb: NBR
  • Dichtmaterial Kugelhahn: PTFE / FKM

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb