• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch-Druckknopf-Sicherheitskupplungen-Set, PU, ø 12x8, 6 m

Artikel-Nr.: 158195
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 158195
EAN / GTIN 4047322633413
Herstellernummer 158195
L-Nummer L00970 137842
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch-Kupplung-Set, Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7, 2, PU, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 6, 0 mit Der äußerst elastische PolyurethAnschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit gerinGerade Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Merkmal:

  • Material: Polyester‐Polyurethan
  • Windungen: 31
  • Schlauch-Ø: 12x8 mm
  • Arbeitslänge max.: 6,0 m
  • äußerer Windungs-Ø: 82 mm
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 10 bar