• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch-Standardkupplung-Set, PU, Schlauch-ø 10x6, 5, 3, 0 m

Artikel-Nr.: 158178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158178
EAN / GTIN 4047322633246
Herstellernummer 158178
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung NW 7, 2, PU, Schlauch-ø 10x6, 5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 3, 0 mit Der äußerst elastische PolyurethAnschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit gerinGerade Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Merkmal:

  • Material: Polyester‐Polyurethan
  • Windungen: 16
  • Schlauch-Ø: 10x6,5 mm
  • Arbeitslänge max.: 3,0 m
  • äußerer Windungs-Ø: 69 mm
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 11 bar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb