• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch, Verschraubung, drehbar, gewebeverstärkter, PU, G3/8, Ø12x8, 7, 5 m

Artikel-Nr.: 158173
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158173
EAN / GTIN 4047322633192
Herstellernummer 158173
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutzfeder, drehbar, gewebeverstärkter, PU, G 3/8, Schlauch-Ø 12x8, PN bei 23°C max. 15 bar, Länge 7, 5 mit In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische PolyurethAnschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit gerinGerade Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Merkmal:

  • Gewinde: G 3/8
  • Windungen: 40
  • Schlauch-Ø: 12x8 mm
  • Gewindematerial: Messing vernickelt
  • Arbeitslänge max.: 7,5 m
  • äußerer Windungs-Ø: 82 mm
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 15 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb