• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch, Verschraubung, drehbar, Polyamid, R1/4, Ø 6x4, 2, 5m

Artikel-Nr.: 158110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158110
EAN / GTIN 4047322632621
Herstellernummer 158110
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehbar, Polyamid, R 1/4, Schlauch-Ø 6x4, PN bei 23 °C max. 27 bar, Länge 2, 5 mit Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Merkmal:

  • Gewinde: R 1/4
  • Windungen: 15
  • Schlauch-Ø: 6x4 mm
  • Spiral-Ø außen: 71 mm
  • Arbeitslänge max.: 2,5 m
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 27 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb