• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, Spannzange 200 428E (ER20 Ø2-13), 50.3020TOEMRIKI1

Artikel-Nr.: 157112
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
Artikelnummer 157112
EAN / GTIN 4069739185088
Herstellernummer 50.3020TOEMRIKI1
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI30, Axialaufnahme achserversetzt, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.3020TOEMRIKI1
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 55
  • Max. Drehmoment (TQX): 24 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:2
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 100 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER20
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung