• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SoftGrip Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 20 K18, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1568878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1568878
EAN / GTIN 4007081081962
Herstellernummer 1568878
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

SoftGrip Blindnietmuttern

Die SoftGrip Blindnietmuttern von GESIPA ermöglichen das leichte Einbringen von hochwertigen Gewinden in empfindliche Leichtbauapplikationen. Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, haben unbestreitbare und faszinierende Vorteile, wenn es um das Einsparen von Gewicht geht. Allerdings sind sie auch ganz besonders anspruchsvoll, wenn es um die Partnerwahl geht. Standardverbinder sind definitiv nicht gut genug für das hochwertige Material. GESIPA hat nun eine, den hohen Anforderungen entsprechende, Blindnietmutter für Verbundwerkstoffe entwickelt. Die SoftGrip Blindnietmutter von GESIPA ist eine Weiterentwicklung der bewährten PolyGrip Mehrbereichs-Blindnietmutter. Mithilfe eines sehr kontrollierten Setzvorganges wird das Bauteil nur äußerst geringfügig auf Lochleibung und Flächenpressung belastet. Der sich ausbildende flächig aufliegende Schließkopf mit überdurchschnittlich großem Durchmesser gewährleistet dabei sehr gute mechanische Eigenschaften. Bauteilebeschädigungen wie Quetschungen, Risse, Delamination, etc. werden somit vermieden. Durch die kontrollierte Ausbildung des Schließkopfes und die somit reduzierte Lochlaibung können geringere Randabstände der Blindnietmutter bei gleichzeitig größeren Lochtoleranzen realisiert werden. Durch die hochwertigen Materialien Stahl, Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben.

Vorteile:
  • Schnelle Prozesse
  • Formschluss mit den Bauteilen
  • Prozessüberwachung und Prozesskontrolle sind möglich
  • Hohe Festigkeiten
  • Unabhängig von den Oberflächeneigenschaften
  • Keine Drittmaterialien erforderlich (Klebstoff)
  • Keine Alterungseinflüsse
  • Einseitige Zugänglichkeit
  • Keine Delamination des CFK
  • Geringere Randabstände der Bohrungen
  • Großer Klemmbereich
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl
  • Größere Toleranzen bei der Bohrlocheinbringung möglich SoftGrip Blindnietmuttern Edelstahl Perfekt für CFK-Anwendungen geeignet.
Durch die hochwertigen Materialien Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben, wodurch die SoftGrip Blindnietmutter aus Edelstahl ideal für CFK-Werkstoff geeignet ist.

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 9 mm
  • Gewindeeinsatz: 6

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb