• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SoftGrip Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 20 K13, 200 Stück

Artikel-Nr.: 1568810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1568810
EAN / GTIN 4007081081924
Herstellernummer 1568810
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

SoftGrip Blindnietmuttern

Die SoftGrip Blindnietmuttern von GESIPA ermöglichen das leichte Einbringen von hochwertigen Gewinden in empfindliche Leichtbauapplikationen. Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, haben unbestreitbare und faszinierende Vorteile, wenn es um das Einsparen von Gewicht geht. Allerdings sind sie auch ganz besonders anspruchsvoll, wenn es um die Partnerwahl geht. Standardverbinder sind definitiv nicht gut genug für das hochwertige Material. GESIPA hat nun eine, den hohen Anforderungen entsprechende, Blindnietmutter für Verbundwerkstoffe entwickelt. Die SoftGrip Blindnietmutter von GESIPA ist eine Weiterentwicklung der bewährten PolyGrip Mehrbereichs-Blindnietmutter. Mithilfe eines sehr kontrollierten Setzvorganges wird das Bauteil nur äußerst geringfügig auf Lochleibung und Flächenpressung belastet. Der sich ausbildende flächig aufliegende Schließkopf mit überdurchschnittlich großem Durchmesser gewährleistet dabei sehr gute mechanische Eigenschaften. Bauteilebeschädigungen wie Quetschungen, Risse, Delamination, etc. werden somit vermieden. Durch die kontrollierte Ausbildung des Schließkopfes und die somit reduzierte Lochlaibung können geringere Randabstände der Blindnietmutter bei gleichzeitig größeren Lochtoleranzen realisiert werden. Durch die hochwertigen Materialien Stahl, Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben.

Vorteile:
  • Schnelle Prozesse
  • Formschluss mit den Bauteilen
  • Prozessüberwachung und Prozesskontrolle sind möglich
  • Hohe Festigkeiten
  • Unabhängig von den Oberflächeneigenschaften
  • Keine Drittmaterialien erforderlich (Klebstoff)
  • Keine Alterungseinflüsse
  • Einseitige Zugänglichkeit
  • Keine Delamination des CFK
  • Geringere Randabstände der Bohrungen
  • Großer Klemmbereich
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl
  • Größere Toleranzen bei der Bohrlocheinbringung möglich SoftGrip Blindnietmuttern Edelstahl Perfekt für CFK-Anwendungen geeignet.
Durch die hochwertigen Materialien Edelstahl A2 und A4 ist zusätzlich eine hohe Korrosionsbeständigkeit des tragenden Gewindes gegeben, wodurch die SoftGrip Blindnietmutter aus Edelstahl ideal für CFK-Werkstoff geeignet ist.

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 9 mm
  • Gewindeeinsatz: 6