• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermojacke UNIQUE Erding, Unisex, Dunkelanthrazit/Schwarz, Größe S

Artikel-Nr.: 15615-249-1809 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 15615-249-1809 S
EAN / GTIN 5711074381722
Herstellernummer 15615-249-1809 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Stehkragen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Stifttasche
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Stretchstoff an den Seiten
  • Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300 g/m²
  • Gesteppte Meterware.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb