• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Arbeitshose Marineblau C44, marineblau

Artikel-Nr.: 154513708800C44
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 44
Produktart Arbeitshose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 154513708800C44
EAN / GTIN 7330509232330
Herstellernummer 154513708800C44
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe

Funktionalität
Damengröße

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen

Beschreibung:

  • Klassische Damen Arbeitshose mit funktionellen und strapazierfähigen Eigenschaften, geschnitten für Frauen
  • Die Knie- und Gesäßtaschen sind für längere Haltbarkeit mit CORDURA verstärkt
  • Die Taschen wurden mit höherer Bewegungsfreiheit und Komfort entworfen, um viele verschiedene Werkzeuge und Zubehör zu halten

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb