• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spenglerniete Kupfer/Stahl Flachrundkopf 3,2 x 6, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1538400
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1538400
EAN / GTIN 4007081062374
Herstellernummer 1538400
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spenglerniet - Der Spenglerniet ist die ideale Lösung für das Dachhandwerk. Er ist problemlos lötbar und in verschiedenen Materialien erhältlich.

Vorteile:
  • Einfach lötbar
  • Alle relevanten Ausführungen für Spengler / Installateure in 3,2mm verfügbar
  • Lagerware bei regionalem Fachhandel
  • Edelstahlniete schweißbar mit WIG-Schweißverfahren
  • Besonders gut geeignet für sehr dünne Materialien
  • Mit jedem Nietgerät verarbeitbar
  • Kleine Verpackungseinheit

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 3,3 mm
  • max. Klemmbereich: 2,5 mm
  • min. Klemmbereich: 0,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Kupfer
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Nein
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 0,5 mm
  • max. Klemmlänge: 2,5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 6,35 mm