• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spenglerniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3,2 x 12, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1538388
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1538388
EAN / GTIN 4007081062251
Herstellernummer 1538388
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spenglerniet - Der Spenglerniet ist die ideale Lösung für das Dachhandwerk. Er ist problemlos lötbar und in verschiedenen Materialien erhältlich.

Vorteile:
  • Einfach lötbar
  • Alle relevanten Ausführungen für Spengler / Installateure in 3,2mm verfügbar
  • Lagerware bei regionalem Fachhandel
  • Edelstahlniete schweißbar mit WIG-Schweißverfahren
  • Besonders gut geeignet für sehr dünne Materialien
  • Mit jedem Nietgerät verarbeitbar
  • Kleine Verpackungseinheit

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 3,3 mm
  • max. Klemmbereich: 7,5 mm
  • min. Klemmbereich: 4,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Stahl, verzinkt
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Nein
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 4,5 mm
  • max. Klemmlänge: 7,5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 6,35 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb