• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ES-Kugelhahn abschließbar, Entlüftungsbohrung M5, G 3/4

Artikel-Nr.: 151733
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 151733
EAN / GTIN 4047322595223
Herstellernummer 151733
L-Nummer L00970 3532
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl-Kugelhahn, abschließbar, Entlüftungsbohrung M5, Betriebstemperatur -20 °C bis 160 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 17 bar. Kugelhahn aus Edelstahl. Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. Der Kugelhahn ist manuell abschließbar und hat eine Entlüftungsbohrung.

Merkmal:

  • A: 123,0 mm
  • B: 60,5 mm
  • L: 77,3 mm
  • DN: 20
  • PN: 17 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • Kugel: Edelstahl 1.4408
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4408
  • Gewinde: G 3/4
  • Handhebel: Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Kugeldichtung: PTFE + PFA
  • Spindelabdichtung: PTFE
  • Betriebsdruck max.: 17 bar
  • Entlüftungsbohrung: M5
  • Betriebstemperatur max.: 160 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss: ca. 7,8 mm