• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges, Polygon ISO 26623 PSC 50, 80.60C5TOEMR

Artikel-Nr.: 151623
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 151623
EAN / GTIN 4069739164250
Herstellernummer 80.60C5TOEMR
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI60, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 80.60C5TOEMR
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 110
  • Max. Drehmoment (TQX): 160 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 3000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 184 mm
  • Funktionslänge (WF): 125 mm
  • Schaftgröße: VDI60
  • Schnittstellengröße: PSC 50
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung