• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X1500 Maler Piraten Shorts Weiß/Dunkelgrau C42

Artikel-Nr.: 151112101098C42
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
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 42
Produktart Work trousers

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 151112101098C42
EAN / GTIN 7330509809617
Herstellernummer 151112101098C42
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Metallknöpfe

Taschen
Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen für Malerwerkzeug. Können in die Hose gesteckt werden
Schräge Eingrifftaschen

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien

Beschreibung:

  • Als Maurer und Maler brauchen Sie funktionelle, robuste Arbeitskleidung, die Farbe und Spritzern stand halten kann und einen guten Platz für Pinsel und Werkzeug hat
  • Unsere komfortable Piraten Hose hat eine spezielle Tasche für Pinsel und Spachtel
  • Die Hose hat Kniepolstertaschen aus robustem CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032