• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugweste HARDWEAR Baza, Unisex, Schwarz, Größe S

Artikel-Nr.: 15089-154-09 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 15089-154-09 S
EAN / GTIN 5711074369904
Herstellernummer 15089-154-09 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Einsätze aus robustem Netzstoff machen die Weste leicht und luftig
  • Die Brusttasche hat innen Verstärkungen aus Kevlar®, die besonders durchstichfest gegen spitze und scharfe Gegenstände sind
  • Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA® mit Kevlar®-Verstärkungen - besonders widerstandsfähig gegen spitze und scharfe Gegenstände
  • Knopfregulierung zur Anpassung an den Seiten, falls die Kleidung darunter gewechselt wird
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Dick wattierte Schultern mindern den Druck bei gut mit Werkzeug gefüllter und schwerer Weste
  • Netzmaterial an verschiedenen Stellen des Produktes
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss
  • Brusttasche für Schraubenzieher unterschiedlicher Länge, durch Druckknopfverschluss an der Rückseite längenregulierbar
  • Durchstichbeständige Verstärkung aus Kevlar® am Boden der Brusttasche
  • Handy-Tasche mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Je zwei Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA® vorne und hinten - die vorderen Hängetaschen besitzen durchstichbeständige Verstärkung aus Kevlar® am Boden
  • Hammer- und Werkzeugschlaufe
  • Knopfregulierung an den Seiten
  • Reflexeffekte
  • Das Produkt fällt groß aus, da es zum Tragen über der Kleidung gedacht ist
  • Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o
  • ä
  • getragen werden
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Canvasstruktur.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung