• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugweste HARDWEAR Baza, Unisex, Schwarz, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 15089-154-09 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 15089-154-09 2XL
EAN / GTIN 5711074369867
Herstellernummer 15089-154-09 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Einsätze aus robustem Netzstoff machen die Weste leicht und luftig
  • Die Brusttasche hat innen Verstärkungen aus Kevlar®, die besonders durchstichfest gegen spitze und scharfe Gegenstände sind
  • Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA® mit Kevlar®-Verstärkungen - besonders widerstandsfähig gegen spitze und scharfe Gegenstände
  • Knopfregulierung zur Anpassung an den Seiten, falls die Kleidung darunter gewechselt wird
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Dick wattierte Schultern mindern den Druck bei gut mit Werkzeug gefüllter und schwerer Weste
  • Netzmaterial an verschiedenen Stellen des Produktes
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss
  • Brusttasche für Schraubenzieher unterschiedlicher Länge, durch Druckknopfverschluss an der Rückseite längenregulierbar
  • Durchstichbeständige Verstärkung aus Kevlar® am Boden der Brusttasche
  • Handy-Tasche mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Je zwei Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA® vorne und hinten - die vorderen Hängetaschen besitzen durchstichbeständige Verstärkung aus Kevlar® am Boden
  • Hammer- und Werkzeugschlaufe
  • Knopfregulierung an den Seiten
  • Reflexeffekte
  • Das Produkt fällt groß aus, da es zum Tragen über der Kleidung gedacht ist
  • Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o
  • ä
  • getragen werden
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Canvasstruktur.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb