• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bundhose Piratenlook X1500 Schwarz C48, schwarz

Artikel-Nr.: 150113109900C48
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 48
Produktart Work trousers

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150113109900C48
EAN / GTIN 7330509417829
Herstellernummer 150113109900C48
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Knopfleiste im Schritt
Abnehmbare Ausweistasche
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen Zollstocktasche, Beintaschen, Schenkel, Knie

Beschreibung:

Neu! Jetzt mit unserer bewährten 1310 Qualität, 100 % Baumwolle mit 225 g/m Stoffgewicht! Die perfekte Wahl für einen warmen Sommertag! Sie haben alle Funktionen unserer X1500er Serie, aber der Stoff ist deutlich leichter und daher sehr angenehm zu tragen!

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb