• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Werkzeughalter mit Knarre, Ganzstahl, Gesamtlänge: 110mm

Artikel-Nr.: 148700 110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Ganzstahl
Spannweite □ 4,6 mm - 8 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M4,5 − M12
Ersatzbacken Nr. 148710 Gr. 110
Gesamtlänge 110 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148700 110
EAN / GTIN 4045197511119
Herstellernummer 148700 110
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter verchromt. Knarre umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. Ganzstahl-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung. Werkzeugaufnahme mit exaktem Rundlauf und engen Toleranzen. Spannbacken gefräst und induktivgehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.
Patentierte Spannbackenform, präzise und sichere Aufnahme auch von Gewindebohrer-Bits mit 1/4 Zoll 6-kant-Schaft (z. B. Nr. 676307) möglich. Die Spannung erfolgt auf der kompletten 6-kant-Fläche.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.