• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8, Rohr-Außen-Ø 10, Edelstahl 1.4571, FKM

Artikel-Nr.: 148691
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 148691
EAN / GTIN 4047322804301
Herstellernummer 148691
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571, FKM-Dichtung. Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!