• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4, Rohr-Außen-Ø 8, Edelstahl 1.4571, FKM

Artikel-Nr.: 148687
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 148687
EAN / GTIN 4047322804264
Herstellernummer 148687
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571, FKM-Dichtung. Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!