• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Widerstandsthermometer, TR10-C, 1xPt100, 4-Leiter, 250 mm

Artikel-Nr.: 148304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148304
EAN / GTIN 4047322800419
Herstellernummer 148304
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Widerstandsthermometer, TR10-C, 1xPt100, 4-Leiter, Klasse A, G 1/2, -30 bis 300 °C, mit Klemmsockel, Einbaulänge: 250 mm. Widerstandsthermometer dieser Typenreihe sind vorgesehen zum direkten Einschrauben in den Prozess, hauptsächlich in Behälter und Rohrleitungen. Sie eignen sich für flüssige und gasförmige Medien bei mäßiger mechanischer Belastung und normaler chemischer Beanspruchung. Das Schutzrohr aus CrNi-Stahl ist komplett verschweißt und in den Anschlusskopf eingeschraubt. Der auswechselbare Messeinsatz kann ausgebaut werden, ohne den kompletten Fühler aus der Anlage demontieren zu müssen. So können Überprüfungen, Messmittelüberwachung, oder im Servicefall ein Austausch während des Betriebs bei laufender Anlage durchgeführt werden. Die Wahl von Norm- oder Standardlängen wirkt sich günstig auf die Lieferzeit und eine evtl. Bevorratung von Ersatzteilen aus.

Merkmal:

  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: TR10-C
  • Schutzart: IP 65
  • Einbaulänge: 250 mm
  • Genauigkeit: Klasse A
  • Transmitter: ohne
  • Kabeleingang: Standard Kabelverschraubung M20x1,5
  • Messeinsatz Ø: 6 mm
  • Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter
  • Anschlussgehäuse: BSZ, Kugelform, Klappdeckel
  • Messbereich Ende: - °C
  • Messbereich Anfang: - °C
  • Anzeigebereich max.: 300 °C
  • Anzeigebereich min.: -30 °C
  • Werkstoff Schutzrohr: CrNi-Stahl 1.4571
  • Anschluss zum Halsrohr: M24x1,5 mm
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb