• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, sehr kleines Modell, 0-6,5 mm, 0,01 mm, flach, mit Spannmutter

Artikel-Nr.: 148-203-10
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-203-10
EAN / GTIN 4946368861784
Herstellernummer 148-203-10
L-Nummer L40010 14458
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese sehr keinen Einbaumessschrauben können leicht in Maschinen integriert werden und bieten Ihnen die folgende Vorteile: Zylindrischer Einspannschaft und ein flaches Spindelende Gehärtete Stahl auf der Messfläche

Merkmal:

Abstufung: 0,01 mm
Stiel-Ø: 6 mm
Digital/Analog: Analog
Inch-Metrisch: Metrisch