• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, kleines Standardmodell, 0-13 mm, Feststelleinrichtung

Artikel-Nr.: 148-121-10
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-121-10
EAN / GTIN 4946368587226
Herstellernummer 148-121-10
L-Nummer L40010 14441
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Merkmal:

Inch-Metrisch: Metrisch
Schaft-Ø: 9,5 mm
Abstufung: 0,01 mm
Digital/Analog: Analog

Passende Produkte