• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, EWS - Varia V5, 50.60V5KR5482RI2

Artikel-Nr.: 146623
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 146623
EAN / GTIN 4069739145389
Herstellernummer 50.60V5KR5482RI2
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI60, Axialaufnahme achserversetzt, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.60V5KR5482RI2
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 107
  • Max. Drehmoment (TQX): 80 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 2:1
  • Kraglänge (LPR): 155 mm
  • Funktionslänge (WF): 155 mm
  • Schaftgröße: VDI60
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5482