• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PolyurethAnschlauch, Schlauch -Ø8x1, 5 mm, natur, FDA, Rolle à 25 m

Artikel-Nr.: 146547
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146547
EAN / GTIN 4047322782227
Herstellernummer 146547
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PolyurethAnschlauch, Schlauch-Ø8x1, 5 mm, natur, T = -40°C bis 85°C, PN bei 23°C max. 10 bar, Zul. nach EU10/2011 (FDA), Rolle à 25 mit Durch seine hohe Abriebfestigkeit, die Flexibilität sowie Temperaturbeständigkeit findet der PolyurethAnschlauch besonders im Bereich der Lebensmitteltechnik beziehungsweise des Lebensmittelmaschinenbaus sowie der Produktion von Pharmazeutika Anwendung. Zur Anwendung eignet er sich ideal in Verbindung mit unseren Edelstahl-Schnellsteckverbindungen der Serie »NonPlusUltra«.

Merkmal:

  • Farbe: natur
  • Wandstärke: 1,5 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Shore-Härte: 98A
  • Schlauch-Ø außen: 8 mm
  • Schlauch-Ø innen: 5 mm
  • Temperaturbereich max.: 85 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 10 bar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb