• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 5 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät 1 Stück

Artikel-Nr.: 1458002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1458002
EAN / GTIN 4007081047425
Herstellernummer 1458002
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 5 Grundgerät

Arbeitsbereich
  • Setzt Blindniete über 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und Schließringbolzen mit entsprechenden Zugkopfmodulen.
Technische Daten
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 6,9 ltr. pro Niet
  • Setzkraft: 42.000 N bei 7 bar
  • Gerätehub: 17 mm
Ausrüstung
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
  • 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab.
Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel.

01 Baukasten-Prinzip
  • Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung
  • Flexible Anpassung an neue Anwendungen
02 Leistung
  • Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht
  • Schneller Arbeitszyklus
  • Optimierter Hub für die gesamte Serie
03 Patentierter Greifmechanismus
  • Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung
  • Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne
  • Eine Ausführung für alle Abmessungen
  • Extrem hohe Standzeiten
04 Ökonomie / Ökologie
  • Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes
  • Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung
  • Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter
05 Arbeitskomfort / Sicherheit
  • Gummiertes, handgerechtes Griffstück
  • Ausgewogene Schwerpunktlage
  • Vibrationsarm und schallgedämpft
  • Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser
  • Überdruckventil vermeidet Überlastung
  • Sehr geringer Rückstoß
  • Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter

Merkmal:

  • Gewicht: 4,2 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 42000 N
  • Länge: 430 mm
  • Höhe: 135 mm

Passende Produkte