• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 38,1 mm (1 1/2″), 17.BMT38.1NL

Artikel-Nr.: 145474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145474
EAN / GTIN 4069739141091
Herstellernummer 17.BMT38.1NL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60 DMG Mori, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT38.1NL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 38,1 mm
  • Kraglänge (LPR): 110 mm
  • Funktionslänge (WF): 80 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Ø 1 1/2″ (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb