• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3 x 10, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1454596
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454596
EAN / GTIN 4007081310161
Herstellernummer 1454596
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blindniete gewährleisten ein dauerhaft sicheres zusammenfügen verschiedener, auch empfindlicher Materialien. Blindniettechnik aus dem Hause ist aus vielen modernen Industrie-Produktionen, in denen Verbindungstechnik erforderlich ist, aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit nicht mehr wegzudenken. In ihr vereinen sich Vorzüge wie die Überwindung von eingeschränkter Bauteil-Zugänglichkeit, dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedenster, auch empfindlicher Materialien und auf Wunsch sogar die Dokumentation des Setzprozesses.
Technisch betrachtet besteht der Blindniet aus zwei Komponenten, dem Hohlniet und dem Nietdorn. Während beim Schrauben, Clinchen und Stanznieten etc. das Bauteil immer beidseitig erreichbar sein muss ist das wirklich Besondere am Blindniet, dass nur eine einseitige Bauteil-Zugänglichkeit erforderlich ist. Während des Setzvorganges wird der Nietdorn mit den Futterbacken des Setzgerätes gezogen und verformt dabei den Hohlniet bis zum vordefinierten, festen Sitz im Bauteil. Schließlich reißt der Nietdorn an der vorgesehenen Stelle, der Sollbruchstelle, ab und der Restdorn kann dem Recycling zugeführt werden. Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Teil des Nietdorns und kann je nach Anwendungsfall eine zusätzliche Sicherungsfunktion übernehmen.
Für jeden Anwendungsfall der perfekte Verbinder, da es Blindniete in den verschiedensten Ausprägungen, Materialien, Formen, Längen und auch Farben gibt. Je nach Aufgabe, die ein Blindniet erfüllen soll, kann bei zwischen einem ab Lager lieferbaren Standardmodell oder einem speziell für einen Anwendungsfall konzipierten Blindniet gewählt werden. Eine Faustregel für die Ermittlung der Nietschaftlänge lautet: Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge

Blindniete – Begrifflichkeiten:
  • Der Blindniet besteht aus zwei Teilen: dem Hohlniet und dem Nietdorn.
  • Der Hohlniet besteht aus dem Setzkopf und dem Hohlnietschaft
  • Der Setzkopf befindet sich auf der Verarbeitungsseite und ist in Durchmesser und Form variabel. Es gibt ihn in den Varianten Flachrundkopf, Senkkopf und Großkopf.
  • Der Nietschaft ist in Abhängigkeit der zu vernietenden Materialstärke in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Der Nietdorn hat die Aufgabe, den Nietschaft zu verformen. Er enthält die Sollbruchstelle. Hier reißt der Nietdorn nach abgeschlossener Verformung des Nietes ab.
  • Der Restnietdorn ist der im Hohlniet verbleibende Anteil des Nietdornes. Der Restdorn ist der Anteil des Nietdorns,welcher mittels Blindniet-Setzgerät vom gesetzten Niet abgerissen wird.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 3,1 mm
  • max. Klemmbereich: 6,5 mm
  • min. Klemmbereich: 5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Stahl, verzinkt
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 92 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 5 mm
  • max. Klemmlänge: 6,5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 6,5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb