• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 4 x 7 Typ: A, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1453921
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1453921
EAN / GTIN 4007081370233
Herstellernummer 1453921
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Klemmprofil-Blindniete
Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Klemmprofil-Blindniete eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte Abstände einhalten zu können oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen. Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 4,1 mm
  • max. Klemmbereich: 4 mm
  • min. Klemmbereich: 1 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Klemmprofil: A
  • min. Klemmlänge: 1 mm
  • max. Klemmlänge: 4 mm