• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermojacke ORIGINALS Laval, Unisex, Marine, Größe S

Artikel-Nr.: 14501-707-01 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14501-707-01 S
EAN / GTIN 5711074264223
Herstellernummer 14501-707-01 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial
  • Leicht abgeschrägter Kragen mit Rippenbund innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält
  • Rippenbündchen an den Ärmeln
  • Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken

Merkmal:

  • Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
  • Leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Rücken ist verlängert
  • Rippenbündchen an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 370 g/m²
  • Gesteppte Meterware.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb