• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer SECUMAX 145, 100 im Karton

Artikel-Nr.: 145001.16
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145001.16
EAN / GTIN 4002632850080
Herstellernummer 145001.16
L-Nummer L60170 763
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlankes Format. Starke Performance.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.
  • Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • 2in1-Klingenkopf
    Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.
  • Verdeckt liegende Klinge
    Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.
  • Sehr flach und doch stabil
    Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.
  • Mit Leichtigkeit
    Das SECUMAX 145 ist so leicht, dass der Nutzer es kaum spürt. Das liegt auch am angenehm abgerundeten, nur 4 mm dicken Griff. Ebenfalls ergonomisch: die rutschfesten Rillen, auf denen sich Ihr Daumen intuitiv seinen Platz sucht.
  • Gute Führung
    Unser Tipp beim Kartonschnitt: Messer schräg halten, um noch besser durchzukommen! Die Führungsflächen sind daher nicht zufällig vorne am Griff, sondern erleichtern Ihnen das Schneiden in einem besonders günstigen Winkel.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: 1-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Sackware
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3, 8 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Kunststoffumreifungen
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 50
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte