• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblechrückwand 768x770x116mm absenkbar

Artikel-Nr.: 1446169
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1446169
EAN / GTIN 4010886811917
Herstellernummer 1446169
L-Nummer L60160 5077
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Automatisch hochfahrbar mit 2 Gasdruckfedern, verschließbar mit Zylinderschloss
  • Übersichtliche Werkzeuganbringung
  • Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H
  • Die komplett bestückte Wand kann einfach abgesenkt werden
  • Für Werkzeugwagen No. 2004 und No. 2005 geeignet (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen)
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 768 mm x 770 mm x 116 mm
  • Ausführung: leer
  • Gesamtbreite [mm]: 770 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 768 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 116 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein