• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, Spannzange 320 470E (ER32 Ø3-20) Nachfolge-Artikel: (MNR) 228565, 50.6032LB2000BMTIKDGLIMHSP

Artikel-Nr.: 143848
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
Artikelnummer 143848
EAN / GTIN 4069739134635
Herstellernummer 50.6032LB2000BMTIKDGLIMHSP
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT60B Okuma, Axialaufnahme achserversetzt, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.6032LB2000BMTIKDGLIMHSP
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Max. Drehmoment (TQX): 50 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 97,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 97,5 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach