• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRI-FOLD Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 16, 250 Stück

Artikel-Nr.: 1433821
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
Artikelnummer 1433821
EAN / GTIN 4007081660044
Herstellernummer 1433821
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TRI-FOLD-Presslaschen-Blindniet

Der Niet für sehr weiche und poröse Anwendungsteile

Die Funktion
  • Der TRI-FOLD-Blindniet formt beim Setzvorgang drei Presslaschen auf der Schließkopfseite.
Die Vorteile
  • Die großen ausgeformten Presslaschen verteilen die entstehende Klemmkraft gleichmäßig und schonend auf das vernietete Material.
  • Weiterhin bietet die große Auflageflächeder Presslaschen einen ausgezeichneten Schutz gegen Durchziehen des Nietes bei sehr weichen, porösen oder spröden Anwendungsteilen.
Die Anwendungsgebiete
  • TRI-FOLD-Blindniete eignen sich hervorragend für den Automotive-Bereich, z.B. für Kunststoffverkleidungen, Karosserieteile und für die Fahrzeug-Innenraumausstattung,
    aber auch für alle anderen Anwendungen, die besonders weich, brüchig, leicht deformierbar oder porös sind.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 5,1 mm
  • max. Klemmbereich: 3 mm
  • min. Klemmbereich: 1 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Aluminium-Legierung
  • spreizend möglich: Ja
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 1 mm
  • max. Klemmlänge: 3 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 10,1 mm